Referenties
Walter:VNMG160408-NMS WSM10
Rubix:20403942
Fabrikant:5908284

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatief rombisch draaibankplaatje 35° (familie vnmg / nms) |
|---|---|
| Schakering | wsm10 |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF VNMG160408-NMS WSM10
Wisselplaat voor draaien Walter VNMG160408-NMS van gecoat hardmetaal WSM10: negatief rombisch 35° voor middelzware bewerkingen, met coating TiAlN + Al2O3 (ZrCN).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatief rombisch draaibankplaatje 35° (familie vnmg / nms) |
| Schakering | wsm10 |
| Lengte zijkant | 16,61 mm |
| Dikte | 4,762 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 285,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 345,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen