Referenties
Mitsubishi Materials:TNMG220416-MM MC7025
Rubix:A0169493


Technische samenvatting
| Type plaatje | mitsubishi draaiwisselplaat gecoat tnmg220416-mm mc7025 |
|---|---|
| Schakering | mc7025 |
Productdetails : MITSUBISHI DRAAIWISSELPLAAT GECOAT TNMG220416-MM MC7025
Mitsubishi draaiwisselplaat gecoat tnmg220416-mm mc7025
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | mitsubishi draaiwisselplaat gecoat tnmg220416-mm mc7025 |
| Schakering | mc7025 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 207,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen