Referenties
Walter:CNMG120412-NMS WSM10S
Rubix:A0299142
Fabrikant:7053844

Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF CNMG120412-NMS WSM10S
Walter draaiwisselplaat negatief cnmg120412-nms wsm10s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg120412-nms |
| Schakering | wsm10s |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 188,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen