Referenties
Walter:DCMT11T304-PF4 WSM30
Rubix:20404635
Fabrikant:5357198

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaisnijplaat met positieve vorm (dcmt11t304-pf4) |
|---|---|
| Schakering | wsm30 |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF DCMT11T304-PF4 WSM30
Draaisnijplaat Walter DCMT11T304-PF4 van gecoat hardmetaal WSM30, positieve romboïdale geometrie 55°. Radius 0,4 mm en dikte 3,97 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaisnijplaat met positieve vorm (dcmt11t304-pf4) |
| Schakering | wsm30 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 204,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen