DREMEL VOEGVERWIJDERINGSSET (568) 26150568JB
DREMEL 568 freesset voor verwijderen van muur- & vloervoegen
Zie technische informatieReferenties
Dremel:26150568JB
Rubix:A0750727
Fabrikant:26150568JB
EAN:8710364082414



Productdetails : DREMEL VOEGVERWIJDERINGSSET (568) 26150568JB
Wat kun je ermee doen: Verwijder met je Dremel multigereedschap en de freesset voor verwijderen van muur- & vloervoegen (568) probleemloos en nauwkeurig met de hand voegspecie. De snijhoek van 30 graden van de meegeleverde geleider zorgt voor krachtig en gecontroleerd snijden, zodat je gemakkelijk de voeg kunt volgen en verwijderen met een zeer klein risico om een tegel te breken of het oppervlak te beschadigen. Hoe gebruik je het accessoire: Verwijder de neuskap van je Dremel multigereedschap, bevestig het accessoire van jouw keuze en draai dit vast, schroef de snijgeleider erop en stel deze op een diepte tot 13 mm in. Gebruik altijd beide handen om je Dremel multigereedschap langs de voeg te trekken, waarbij je door de grote vensters uitstekend zicht op je snijlijn hebt om de voeg netjes met maximale veiligheid te verwijderen.
Sterke punten
• Verwijder efficiënt en met maximale veiligheid voegen met je Dremel multigereedschap en verminder het risico om tegels te beschadigen in vergelijking met gebruikelijke methodes.• De hoek van 30° van de geleider zorgt voor netjes en gecontroleerd verwijderen van voegen.• Grote vensters op de geleider zorgen voor uitstekend zicht op de voeg en garanderen zo precisie en veiligheid• Diepte-instelling van 13 mm om ervoor te zorgen dat je diverse voegen kunt aanpakken.• Inhoud: 1x geleider voor verwijderen van voegen, 1x accessoire voor verwijderen van voegen (569)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dremel voegverwijderingsset (568) 26150568jb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,37 excl. BTW
/ stuk
€ 24,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen