KNIPEX RESERVEMESSEN 94 19 185

Vervangend mes

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:94 19 185
Rubix:10162848
EAN:4003773047032
KNIPEX RESERVEMESSEN 94 19 185

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : KNIPEX RESERVEMESSEN 94 19 185


Reservemes voor kunststof buissnijders
Voor het schoonsnijden van kunststof buizen (bijv. kunststof buizen) met een diameter van 6,0 - 35,0 mm. Niet geschikt voor het doorsnijden van kabels. Het blad is vervangbaar en kan vanuit elke positie worden ingetrokken. Weinig kracht nodig door speciale mesgeometrie en optimale overbrenging. Minimale vermoeidheid van de gebruiker door ergonomisch handvatontwerp en stapsgewijze ratelbladdoorvoer. Behuizing: aluminium spuitgietwerk, rood gelakt. Lemmet: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typereservemes
Voor model94 10 185
Land van oorsprongTW
€ 22,71 excl. BTW
/ stuk
€ 27,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen