DREMEL MULTITOOL 8250JF F0138250JF
DREMEL 8250 5/65 multigereedschap met snoer (12 V), 65 accessoires, 5 hulpstukken
Zie technische informatieReferenties
Dremel:F0138250JF
Rubix:A0757164
Fabrikant:F0138250JF
EAN:4053423319743
Productdetails : DREMEL MULTITOOL 8250JF F0138250JF
Superkrachtig en snoerloze vrijheid. Bereid je voor op een boost! Het multigereedschap 8250 met zijn borstelloze motor biedt een 20% hoger vermogen en dito hogere snijsnelheid. Het wordt gevoed door een accu van 12 V, 2 Ah en is dus snoerloos, waardoor je kunt gaan en staan waar nodig voor je doe-het-zelfproject, zonder dat je gebonden bent aan een stopcontact. Profiteer van de variabele snelheid van 5000 t/m 30.000 o.p.m. voor precisiecontrole over je taken. Blijf op de hoogte, blijf comfortabel, blijf efficiënt. Profiteer van het gemak van een verstevigd digitaal display dat informatie geeft over het toerental en de laadtoestand van de accu, en dat waarschuwingsleds omvat voor overbelasting of overmatige temperaturen van het gereedschap. Daarnaast zorgt zijn comfortabele handgreep dat het gereedschap gemakkelijk langdurig kan worden gebruikt. Het verwisselen van accessoires is snel en eenvoudig met de EZ Twist™-neuskap, die hiertoe is voorzien van een geïntegreerde sleutel die altijd bij de hand is.
Compatibel met alle accessoires en hulpstukken van Dremel. Van delicate details tot zware taken, het multigereedschap 8250 kan het allemaal. Compatibel met alle accessoires en hulpstukken van Dremel voor maximale veelzijdigheid voor je projecten. Gebouwd op duurzaamheid. De Dremel 8250 werd getest op het weerstaan van de zwaarste toepassingen, waardoor het elk project met gemak aankan. Hij is ontworpen voor consistente prestaties en een uitstekende levensduur, en daardoor je betrouwbare steun en toeverlaat voor elke doe-het-zelfklus.
Ontketen het volledige potentieel van je gereedschap. Ontdek veelzijdige prestaties met de Dremel 8250-5/65 multigereedschapsset die 5 hulpstukken en 65 accessoires bevat voor snijden, slijpen, aanscherpen, schuren en reinigen. Precisiehulpstukken als de detailhandgreep, comfort-beschermkap en het bewerkingsplatform vergroten de controle. Met EZ SpeedClic-accessoires gaat het wisselen van gereedschappen tot wel 6 keer sneller dan met standaard accessoires. De set bevat de Dremel box die met verstelbare verdelers en twee stapelbare boxen zorgt voor een flexibele en nette opbergoplossing.
Sterke punten
• Snoerloos gemak: met de borstelloze motor en het snoerloze ontwerp biedt het multigereedschap 8250 20% meer vermogen* en snijsnelheid**, zodat jij overal kunt werken zonder aan een stopcontact gebonden te zijn. * t.o.v. het krachtigste gereedschap met snoer van Dremel: de 4250. ** t.o.v. Dremel 8220 bij het snijden in 1,9 cm dik grenen.• Geniet van de variabele snelheidsregeling van 5000 t/m 30.000 o.p.m. voor precisieklussen. Ontdek echte bewegingsvrijheid met ons snoerloze ontwerp, ondersteund door een accu van 2x 12 V, 2 Ah.• Dit gereedschap is getest om bestand te zijn tegen allerlei uitdagende projecten en ontworpen voor constante prestaties en duurzaamheid om ervoor te zorgen dat je met gemak elke klus aankan.• Veelzijdig en makkelijk te hanteren: het multigereedschap 8250 is compatibel met alle Dremel accessoires en hulpstukken en biedt zo maximale veelzijdigheid voor diverse projecten. Profiteer van geavanceerde functies, waaronder een verstevigd digitaal display, een comfortabele handgreep en een EZ Twist™-neuskap voor het naadloos verwisselen van accessoires.• Volledig potentieel ontketend: ontdek de ultieme veelzijdigheid met de Dremel 8250-5/65 multigereedschapsset die 5 hulpstukken en 65 accessoires bevat voor allerlei klussen. Met EZ SpeedClic-accessoires en de aanpasbare Dremel box voor gepersonaliseerd en netjes opbergen ben je helemaal uitgerust voor de perfecte doe-het-zelfervaring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 233,01 excl. BTW
/ stuk
€ 281,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

