BOSCH MULTITOOL GOP18V-30 SOLO L-BOXX 06018G3001
Polyvalent gereedschap GOP18V-30
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06018G3001
Rubix:A0890382
Fabrikant:06018G3001
EAN:4053423837094

Documenten
Productdetails : BOSCH MULTITOOL GOP18V-30 SOLO L-BOXX 06018G3001
Professionals weten dat het werken met traditionele oscillerende gereedschappen uit de gemiddelde prijsklasse zwaar kan zijn: frequente trillingen leiden tot vermoeidheid van de handen en het wisselen van het zaagblad kan ook een gedoe zijn. De PRO GOP18V-30 oscillerende multitool biedt een effectieve Vibration Control in een meer betaalbare prijsklasse. Het ontwerp met dubbele behuizing, dat gewoonlijk alleen te zien is bij premiummodellen, vermindert trillingen aanzienlijk tot 3 m/s². Dit zorgt voor een gelijkmatigere werking en minder belasting. Met een Snap-in zaagbladhouder en Starlock- en StarlockPlus-zaagbladen kun je accessoires snel, veilig en moeiteloos wisselen - met maar één klik, zonder dat je hete zaagbladen hoeft aan te raken. De PRO GOP18V-30 heeft een oscillatiehoek van 3,0 graden, wordt aangedreven door een borstelloze motor en levert zo een bevredigende zaagefficiëntie voor alle toepassingen. De machine heeft een nettogewicht van minder dan 1 kg, waardoor deze makkelijk te bedienen is.
Sterke punten
•Change accessories effectively without touching hot blades: using the Snap-in blade holder with Starlock or StarlockPlus blades
Smooth accessibility and control: thanks to the dual-housing design that reduces vibration to 3 m/s²
Less fatigue and more versatility: the tool is comfortable to use and easy to control thanks to its net weight under 1 kg
Efficient cutting power: delivered by the brushless motor powering a 3.0-degree oscillating angle
Smooth accessibility and control: thanks to the dual-housing design that reduces vibration to 3 m/s²
Less fatigue and more versatility: the tool is comfortable to use and easy to control thanks to its net weight under 1 kg
Efficient cutting power: delivered by the brushless motor powering a 3.0-degree oscillating angle
Toepassingen
Vertical and Horizontal Cutting on Wood Boards;Socket Cutting on Drywall;Pipe Cutting Close to Surfaces;Sanding;Paint;Rust;Glue Removal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1,4 kg |
| Spanning | 18 V |
| Draadloos | ja |
| Snelheid | 18000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,90 excl. BTW
/ stuk
€ 209,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
