Referenties
Spartex:GOUJ1.25-24X90EF8
Rubix:08512566
Fabrikant:000939.08000.0240.090
EAN:4043952307731

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPEIND D939 M24X90
Schroef ˜ 1,25 d 24X90 staal 8.8 DIN 939
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Metrische diameter | M24 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,73 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 90,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
90 mm
