Referenties
Fischer:UBN 2.5X200
Rubix:09061019
Fabrikant:87490
EAN:4042205039276
Productdetails : FISCHER DRAADSTANG RG M12 X 300 - 50285
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Metrische diameter | M12 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,37 excl. BTW
/ stuk
€ 5,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden