GEDORE LEPELSCHRAAPSTAAL, 3-KANTIG 150MM - 130-150
Driehoekige lepelschraper
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:130-150
Rubix:10020573
Fabrikant:8777350
EAN:4010883877732

Documenten
Productdetails : GEDORE LEPELSCHRAAPSTAAL, 3-KANTIG 150MM - 130-150
Lepelschraapstaal, 3-kantig 150 mm van speciaal staal werkvlakken geslepen met houten greep dmv stalen ring geborgde kling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | driehoekige lepelschraper |
| Aangepaste tariefcode | 82055910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,23 excl. BTW
/ stuk
€ 16,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
