Referenties
Stanley:2-11-700
Rubix:10132846
EAN:3253562117007



Productdetails : STANLEY FATMAX RESERVEMES (10 ST) 2-11-700
Sterke punten
• Reservemes met gepatenteerde inductie geharde rand
• 75% scherper*
• 2 x langere levensduur*
• 20% sterker*
• Breekt niet - weerstand tot 35 kg
• Geschikt voor alle snijtoepassingen
• Lengte 63mm
• Dikte 0.65mm
• Hoogte 20mm
• 75% scherper*
• 2 x langere levensduur*
• 20% sterker*
• Breekt niet - weerstand tot 35 kg
• Geschikt voor alle snijtoepassingen
• Lengte 63mm
• Dikte 0.65mm
• Hoogte 20mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 16x28x149 mm |
| Type | hulpprofiel |
| Voor model | fatmax |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,04 excl. BTW
/ stuk
€ 7,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden