KARCHER 3 DLG SPROEIER M18X1.5 4.117-029.0

Drievoudige sproeiers EasyLock voor hogedrukreiniger KARCHER

Zie technische informatie

Referenties

Kärcher:4.117-029.0
Rubix:3999103211
Fabrikant:41170290
EAN:4054278228969
KARCHER 3 DLG SPROEIER M18X1.5 4.117-029.0

Technische samenvatting

Opening34 mm
Typedrievoudige sproeier
Zie alle specificaties

Productdetails : KARCHER 3 DLG SPROEIER M18X1.5 4.117-029.0


Gemakkelijk schakelen van de straal tussen de hogedruk kegelstraal (0°), de hogedruk platte straal met Powerbuse (25°) en de lagedrukstraal (40°). Voor apparaten uitgerust met een injector wordt de platte lagedrukstraal gebruikt om het reinigingsmiddel aan te zuigen en te vernevelen. Aansluiting M 18 × 1,5.

Toepassingen

Voor de meeste Karcher hogedrukreinigers in de LEGOUEIX-catalogus, behalve HD 6/16 of HDS 6/16.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening34 mm
Typedrievoudige sproeier
€ 114,72 excl. BTW
/ stuk
€ 138,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Opening

Type