Referenties
Kärcher:47632540
Rubix:25121038
EAN:4002667013269



Productdetails : KARCHER VUILFREES 07/08 4.763254.0
De Kärcher vuilfrees is ontworpen voor industriële toepassingen die een grondige reiniging vereisen en combineert een nauwkeurige roterende straal met een duurzame keramische sproeier. Dit garandeert een gerichte en gelijkmatige intensieve reiniging van harde oppervlakken.
Kenmerken:
De Kärcher vuilfrees is een draaiende sproeier die een roterende penstraal genereert. Deze straal vermenigvuldigt de reinigingsimpact ten opzichte van een conventionele sproeier en maakt het mogelijk om hardnekkig vuil te verwijderen van metalen, minerale of synthetische oppervlakken. Het gebruik van een keramische sproeier verhoogt de slijtvastheid en zorgt voor een lange levensduur. De beschermring stabiliseert de straal en beschermt de interne componenten tegen mechanische schokken. Deze constructie waarborgt een homogene straalkwaliteit en een constante reinigingsprestatie, ook bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Maximale druk: 300 bar (30 MPa)
• Keramische lagerring
• Maximale temperatuur: 85 °C
• Sproeiergrootte: 50, 35 of 70/80 (afhankelijk van het model)
• Aansluitdraad: M18
• Gewicht incl. verpakking: 0,6 kg
Kenmerken:
De Kärcher vuilfrees is een draaiende sproeier die een roterende penstraal genereert. Deze straal vermenigvuldigt de reinigingsimpact ten opzichte van een conventionele sproeier en maakt het mogelijk om hardnekkig vuil te verwijderen van metalen, minerale of synthetische oppervlakken. Het gebruik van een keramische sproeier verhoogt de slijtvastheid en zorgt voor een lange levensduur. De beschermring stabiliseert de straal en beschermt de interne componenten tegen mechanische schokken. Deze constructie waarborgt een homogene straalkwaliteit en een constante reinigingsprestatie, ook bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Maximale druk: 300 bar (30 MPa)
• Keramische lagerring
• Maximale temperatuur: 85 °C
• Sproeiergrootte: 50, 35 of 70/80 (afhankelijk van het model)
• Aansluitdraad: M18
• Gewicht incl. verpakking: 0,6 kg
Sterke punten
• Roterende penstraal met tot tienmaal hogere reinigingskracht
• Keramische sproeier voor verhoogde slijtvastheid en langere levensduur
• M18-aansluiting voor compatibiliteit met geschikte Kärcher-hogedrukreinigers
• Hoge bedrijfstemperatuur, geschikt voor het ontvetten van met olie vervuilde oppervlakken
• Robuuste, uitgebalanceerde constructie voor een stabiele en nauwkeurige straal
• Keramische sproeier voor verhoogde slijtvastheid en langere levensduur
• M18-aansluiting voor compatibiliteit met geschikte Kärcher-hogedrukreinigers
• Hoge bedrijfstemperatuur, geschikt voor het ontvetten van met olie vervuilde oppervlakken
• Robuuste, uitgebalanceerde constructie voor een stabiele en nauwkeurige straal
Toepassingen
Deze vuilfrees is bedoeld voor intensieve reinigingswerkzaamheden in industriële omgevingen, onderhoudswerkplaatsen en productiezones. Hij is bijzonder geschikt voor metalen oppervlakken, betonconstructies, bouwmaterieel en bedrijfsvoertuigen. In sectoren zoals bouw, metaalbewerking, logistiek en industriële onderhoud maakt hij het mogelijk om modder, verfresten en olieachtige afzettingen effectief te verwijderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 200x65x65 mm |
| Logistiek gewicht | 560 g |
| Opening | 70 mm |
| Type | rotabuse 07/08 |
| Voor model | hds 12/18-4 s *eu-i |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,22 excl. BTW
/ stuk
€ 222,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
