Referenties
FAG:AH3038
Rubix:03033012
Fabrikant:0191388300000
EAN:4012801208628

Productdetails : FAG AH 3038 DRUKBUS
Drukbussen AH(X)30, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 96x205x205 mm |
| Logistiek gewicht | 3360 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendraad | tr205x4 |
| Breedte | 96 mm |
| Buitendiameter | 205 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 649,73 excl. BTW
/ stuk
€ 786,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen