AKN AH 3126 DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AH3126-AKN
Rubix:03431132
Fabrikant:891214
EAN:4055953014716
AKN AH 3126 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendraadm 150x2
Breedte78 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AH 3126 DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120 mm
Buitendraadm 150x2
Breedte78 mm
Buitendiameter130 mm
Serieah31
Materiaalstaal
Gewicht1,87 kg
228,50 excl. BTW
/ stuk
276,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen