Referenties
FAG:AH3084-H
Rubix:03039026
Fabrikant:0191390800000
EAN:4012801308090

Productdetails : FAG AH 3084 H DRUKBUS
Drukbussen AH(X)30, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 186x450x450 mm |
| Logistiek gewicht | 28600 g |
| Binnendiameter | 400 mm |
| Buitendraad | tr450x5 |
| Breedte | 186 mm |
| Buitendiameter | 450 mm |
| Serie | ah..-h |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.933,66 excl. BTW
/ stuk
€ 13.229,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen