Referenties
FAG:AHX3228
Rubix:03033134
Fabrikant:0167273390000
EAN:4012801209175

Productdetails : FAG AHX 3228 DRUKBUS
Drukbussen AH(X)32, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 104x155x155 mm |
| Logistiek gewicht | 1900 g |
| Binnendiameter | 135 mm |
| Buitendraad | m155x3 |
| Breedte | 104 mm |
| Buitendiameter | 155 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 417,24 excl. BTW
/ stuk
€ 504,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen