Referenties
SKF:AOHX 3092 G
Rubix:A0009258
EAN:7316570303643

Documenten
Productdetails : SKF AOHX 3092 G DRUKBUS
Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment aan lageraccessoires, zoals adapterhulzen, uittrekhulzen en borgmoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33830 g |
| Binnendiameter | 440 mm |
| Buitendraad | g 1/4 inch |
| Breedte | 202 mm |
| Buitendiameter | 460 mm |
| Serie | aohx |
| Gewicht | 34 kg |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.178,94 excl. BTW
/ stuk
€ 5.056,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
