Referenties
FAG:AH24124
Rubix:03032988
Fabrikant:0191385470000
EAN:4012801307673

Productdetails : FAG AH 24124 DRUKBUS
Drukbussen AH241, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:30
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 93x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Binnendiameter | 115 mm |
| Buitendraad | m130x2 |
| Breedte | 93 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 408,61 excl. BTW
/ stuk
€ 494,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
