SKF AHX 3126 DRUKBUS

Drukbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:AHX 3126
Rubix:03040196
Fabrikant:211
EAN:7316577013484
SKF AHX 3126 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter125 mm
Buitendraadm 140x2
Breedte78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AHX 3126 DRUKBUS


Bearing accessories Tapered sleeve
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en is een basisontwerp voor montage en demontage. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)78x140x140 mm
Logistiek gewicht1062 g
Binnendiameter125 mm
Buitendraadm 140x2
Breedte78 mm
Buitendiameter140 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
230,89 excl. BTW
/ stuk
279,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen