SKF AHX 3220 DRUKBUS

Drukbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:AHX 3220
Rubix:03040204
Fabrikant:227
EAN:7316577013545
SKF AHX 3220 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendraadm 110x2
Breedte73 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AHX 3220 DRUKBUS


Bearing accessories Tapered sleeve
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en is een basisontwerp voor montage en demontage. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)73x110x110 mm
Logistiek gewicht784 g
Binnendiameter95 mm
Buitendraadm 110x2
Breedte73 mm
Buitendiameter110 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 149,76 excl. BTW
/ stuk
€ 181,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen