Referenties
SKF:AHX 2324/110
Rubix:03473268
Fabrikant:182
EAN:7316577114136

Productdetails : SKF AHX 2324/110 DRUKBUS
Bearing accessories Tapered sleeve
Uittrekhuls AHX, hoofdafmetingen volgens DIN 5416.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 105x135x135 mm |
| Logistiek gewicht | 2360 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendraad | m135x2 |
| Breedte | 105 mm |
| Buitendiameter | 135 mm |
| Serie | ahx |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 359,14 excl. BTW
/ stuk
€ 434,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
