Referenties
SMC:VCHN4-14
Rubix:A0656064
Fabrikant:VCHN4-14
EAN:3618036603125

Documenten
Productdetails : SMC GELUIDDEMPER HOGE DRUK VCHN4-14
De VCHN geluiddemper van SMC is geschikt voor een hoge druk tot 5 MPa. Een dubbellaagse filterstructuur zorgt voor minder verstopping van het element van de geluiddemper en door eenvoudig een bout te verwijderen kan het geluidsabsorberende materiaal worden vervangen zonder de geluiddemper te verwijderen. De VCHN heeft een ingebouwde veiligheidsklep die in werking treedt als de interne druk van de geluiddemper hoger wordt dan 1,8 MPa. Bij een toevoerdruk van 4 MPa, tegendruk 2 MPa, zorgt de VCHN voor een geluidsvermindering van 35 dB(A). Een optie voor vriesreductie is beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 790 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 1-1/2 '' |
| Lengte | 74 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 50 bar |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Grootte van draad | r1 1/2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,61 excl. BTW
/ stuk
€ 144,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden