Referenties
SMC:AN600-10
Rubix:05288688
Fabrikant:00001380
EAN:3618035573139

Documenten
Productdetails : SMC GELUIDSDEMPER AN600-10
Geluiddemper, Standaard
•Fluid: compressed air
•Noise reduction: 25-35 dB(A) or more
•Maximum operating pressure: 1.0MPa
•Effective area mm 2 (Cv): AN*00 35-960 (1.9-53);
•AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3)
•Ambient & fluid temperature: 5 - 60° C
Model: AN600-10 (Size 6-Standard, Noise Reduction-Standard (30 dB), Port Size 1)
•Noise reduction: 25-35 dB(A) or more
•Maximum operating pressure: 1.0MPa
•Effective area mm 2 (Cv): AN*00 35-960 (1.9-53);
•AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3)
•Ambient & fluid temperature: 5 - 60° C
Model: AN600-10 (Size 6-Standard, Noise Reduction-Standard (30 dB), Port Size 1)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x132x50 mm |
| Logistiek gewicht | 199 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 1 '' |
| Lengte | 50 mm |
| Geluidsniveau | 30 dB |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,23 excl. BTW
/ stuk
€ 37,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen