Referenties
Schneider Electric:ZB5AS844
Rubix:34019186
EAN:3389110906929




Documenten
Productdetails : TELEMECANIQUE NOODSTOPKNOP ZB5-AS844 - 40 MM
De Harmony XB5-serie kunststof drukknoppen, schakelaars en controlelampjes combineert eenvoudige installatie, flexibiliteit en robuustheid om aan de meeste industriële toepassingen te voldoen. Het is een van de meest uitgebreide productseries op de markt en voldoet aan de robuustheids- en prestatie-eisen voor de meeste industriële toepassingen.
Sterke punten
Hoge prestaties in chemische omgevingen (reinigingsmiddelen, alcohol, detergenten, snijolie, melk)Conformiteit met IEC-, UL-, CSA-, CCC EAC- en JIS-normen, evenals CE-markering en maritieme goedkeuringenTot IP 66, 67, 69, 69K en type 4X beschermingsklassenBedrijfstemperatuur van -40 °C tot 70 °CHoge chemische robuustheidSchokbeschermingsniveau tot IK03-classificatieHoge trillingsbestendigheid met schokbestendige aansluitingsschroevenGrote set accessoires om uw panelen aan te passenEr zijn verschillende soorten aansluitingen beschikbaar: schroefklem, connector, Faston-connector, veerklem of printplaatRuime keuze aan contactblokken voor algemeen gebruik of specifieke toepassingen (laagstroom, standaard of hoogvermogen schakelen)Aantrekkelijke en betaalbare inbouwversies, stijlvol en gemakkelijk te reinigenFlexibiliteit en aanpasbaarheid door modulair ontwerpEenvoudige en snelle installatieBreed aanbod met een oplossing voor al uw toepassingen
Toepassingen
Machines en bedieningspanelen in verpakking, materiaalbehandeling, pompenIdeaal in extreme omgevingen: voedingsmiddelen en dranken, scheepvaart, enz. Energiedistributiepanelen, openbare werken, restaurants, commerciële gebouwen, luchthavens, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | head |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,17 excl. BTW
/ stuk
€ 30,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen