SCHNEIDER SIGNAALKEUZESCHAKELAAR ROOD ZB4BK1243

Harmony xb4

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Schneider Electric:ZB4BK1243
Rubix:A0636763
EAN:3389110890440
SCHNEIDER SIGNAALKEUZESCHAKELAAR ROOD ZB4BK1243

Technische samenvatting

Typehead for illuminated selector switch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SCHNEIDER SIGNAALKEUZESCHAKELAAR ROOD ZB4BK1243


Deze serie is ontworpen voor de industrie en combineert eenvoudige installatie, flexibiliteit en een robuuste constructie. Een ingenieus vergrendelingssysteem bestaande uit een klikkop en -behuizing, vastgezet met een enkele schroef, zorgt voor een eenvoudige maar veilige montage. De Harmony® XB4-serie modulaire regel- en signaalunits van metaal combineert eenvoudige installatie, flexibiliteit en robuustheid. Deze serie voldoet aan de eisen van de meeste industriële toepassingen. Deze units zijn complete producten of afzonderlijke componenten voor montage door de klant.

Sterke punten

Gecombineerde functies: contact + verlichtingsfunctionaliteit
Complete producten of subassemblages voor montage door de gebruiker
Aansluiting: schroefklemmen, insteekconnector, Faston-connectoren, veerklemmen
Robuust en sterk ontwerp dat veilig en eenvoudig kan worden aangesloten
Gecertificeerd en goedgekeurd voor het voldoen aan eisen op alle continenten: EN/IEC, UL, NEMA, CSA, CCC, Gost, JIS
UL- en CE-markeringen
Tot IP66, IP69K
Elektrisch contact met lage belasting en hoog vermogen
Schudbestendige verbindingsschroeven (periodiek opnieuw aandraaien niet nodig)"

Toepassingen

Schroefklemmen
Steekklemmen
Faston-connectoren
Veerklemmen
industriële toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehead for illuminated selector switch
€ 26,95 excl. BTW
/ stuk
€ 32,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen