Referenties
Festo:VABF-S6-1-P5A4S2YE-G12-1T5-PA
Rubix:05117543
Fabrikant:8067405
EAN:4052568299354

Productdetails : FESTO DRUKOPBOUW VABF-S6-1-P5A4S2YE-G12-1T5-PA 8067405
VABF-S6-1-P5A4S2YE-G12-& drukopbouwvent.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/2 (pneumatische aansluiting, port 3) |
| Materiaal | wrought aluminium alloy; afdichtingen hnbr/nbr; schroeven verzinkt staal |
| Omvang mantel | 40 mm |
| Type koppeling | plug-in (elektrische aansluiting) |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,05 bar |
| Debiet | 180000 l/h |
| Spanning | 24 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 370,50 excl. BTW
/ stuk
€ 448,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen