MECALINE AFSLUITVENTIEL S1 G1/8" 891706

AFSLUITKLEP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:891706
Rubix:A0411483
EAN:3660338443435
MECALINE AFSLUITVENTIEL S1 G1/8" 891706

Technische samenvatting

Aansluiting 1g1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE AFSLUITVENTIEL S1 G1/8" 891706


Pneumatische 3/2 handbediende afsluitklep met uitlaat, verkrijgbaar in 3 verschillende aluminium behuizingsmaten met verschillende debietbereiken, drukbereik van 0,15 tot 0,9 MPa. Deze klep heeft een rode knop voor eenvoudige identificatie van de klepfunctie. Deze klep voldoet aan de norm voor installatie door de operator, zoals gespecificeerd door OSHA (Occupational Safety & Health Administration). Bij onderhoud en service aan de machine moet de ontluchtingsklep (veilige aan/uit-klep) voor restdruk worden gebruikt om de restdruk te verwijderen wanneer de luchttoevoer wordt afgesloten. De klep moet worden vergrendeld om onbedoelde bediening door derden tijdens onderhoud te voorkomen (hangslot meegeleverd). Dit voorkomt onbedoelde drukopbouw in het systeem en activering van de cilinder, wat kan leiden tot letsel bij de machinebediener. Kan in serie worden geïnstalleerd met andere luchtvoorbereidingseenheden.De unit heeft een vergrendelingsgat voor de optionele bevestiging van de schakelaar met een meegeleverd hangslot.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1g1/8
Omvang mantel1 mm
Minimale bedrijfsdruk1,5 bar
28,36 excl. BTW
/ stuk
34,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen