FESTO DRUKREGELVENTIEL MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-B 8086636

Drukregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-B
Rubix:05117709
Fabrikant:8086636
EAN:4052568451448
FESTO DRUKREGELVENTIEL MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-B 8086636

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-B 8086636


Sterke punten

Zeer compact en extreem licht
-Stabiele respons op de regeling
-De draaiknop wordt vastgezet om onbedoeld draaien te voorkomen
- Geïntegreerde secundaire uitlaat en primaire uitlaat met terugloopfunctie

Toepassingen

Binnen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk7 bar
26,41 excl. BTW
/ stuk
31,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen