FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRLZ-M5-B 151183
Regelventiel GRLZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:GRLZ-M5-B
Rubix:05102628
Fabrikant:151183
EAN:4052568010621

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRLZ-M5-B 151183
Debietregelaar met terugslag GRLZ-M5-B voor debietregelaar op de toevoer, met zwaaibare aansluiting. Ventielfunctie=Debietregelaar op de afvoer met terugslagfunctie, Pneumatische aansluiting 1=M5, Pneumatische aansluiting 2=M5, Instelelement=Gleufschroef, Soort bevestiging=inschroefbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x43x17 mm |
| Logistiek gewicht | 13,85 g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,10 excl. BTW
/ stuk
€ 29,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden