FESTO DRUKREGELVENTIEL MS6-LR-1/2-D6-AG-MPA-B 8099204

Drukregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LR-1/2-D6-AG-MPA-B
Rubix:A0252758
Fabrikant:8099204
EAN:4052568557232
FESTO DRUKREGELVENTIEL MS6-LR-1/2-D6-AG-MPA-B 8099204

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,3 bar
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL MS6-LR-1/2-D6-AG-MPA-B 8099204


Basiscomponent met stevige en lichte polymeerbehuizing. Volledig compatibel met de MS-serie.

Sterke punten

Zeer compacte en extreem lichte serie voor gebruik dicht bij het proces, direct in de machine
Stabiele besturingsreactie
De draaiknop wordt vastgezet om onbedoeld draaien te voorkomen
Geïntegreerde secundaire uitlaat en primaire uitlaat met terugloopfunctie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk0,3 bar
Maximale bedrijfsdruk7 bar
41,89 excl. BTW
/ stuk
50,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen