Referenties
Festo:VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4E-4
Rubix:05117107
Fabrikant:8079858
EAN:4052568447373

Productdetails : FESTO PINCHVENTIEL VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4E-4 8079858
VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4& pinchventiel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 3,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Materiaal | behuizing: hooggelegeerd rvs (1.4301/1.4404); afdichtingen: fpm; afsluitelement: epdm; kom: pps |
| Debiet | 700 l/h |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Versteltype | extern aangestuurd; reset via mechanische veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 392,74 excl. BTW
/ stuk
€ 475,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen