FESTO DRUKREGELVENTIEL MS6-LR-1/2-D6-A8-B 8099203
Drukregelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-LR-1/2-D6-A8-B
Rubix:A0368865
Fabrikant:8099203
EAN:4052568557225





Documenten
Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL MS6-LR-1/2-D6-A8-B 8099203
Basiscomponent met stevige en lichte polymeerbehuizing. Volledig compatibel met de MS-serie.
Sterke punten
Zeer compacte en extreem lichte serie voor gebruik dicht bij het proces, direct in de machine
Stabiele besturingsreactie
De draaiknop wordt vastgezet om onbedoeld draaien te voorkomen
Geïntegreerde secundaire uitlaat en primaire uitlaat met terugloopfunctie
Stabiele besturingsreactie
De draaiknop wordt vastgezet om onbedoeld draaien te voorkomen
Geïntegreerde secundaire uitlaat en primaire uitlaat met terugloopfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0,3 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,54 excl. BTW
/ stuk
€ 44,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen