Referenties
Festo:MS2-LR-QS6-D6-AR-MPA-F1A-B
Rubix:A0368892
Fabrikant:8167262
EAN:4052568606114

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL MS2-LR-QS6-D6-AR-MPA-F1A-B 8167262
MS2-LR-QS6-D6-AR-MPA-F1& DRUKREGELVENT.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Materiaal | afdichtingen: nbr; behuizing: versterkt pa; membraan: nbr; drukregel-/ventielsteel: aluminiumlegering; knop: pom; veer: hooggelegeerd staal; behuizing onder afdekking: procesautomatisering materiaal |
| Debiet | 21000 l/h |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Versteltype | draaiknop met klikstand (vergrendeling) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,35 excl. BTW
/ stuk
€ 45,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen