Referenties
Festo:MS4N-LR-1/4-D5-AS
Rubix:A0835692
Fabrikant:531418
EAN:4052568335557

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,8 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 14 bar |
Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL MS4N-LR-1/4-D5-AS 531418
Drukregelaar ms4n-lr-1/4-d5-as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0,8 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 14 bar |
| Materiaal | drukgietaluminium (afdichtingen en membraan van nbr) |
| Debiet | 126000 l/h |
| Versteltype | direct bediende membraandrukregelaar: constante uitgangsdruk (met secundaire ontluchting en terugstroomfunctie) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,05 excl. BTW
/ stuk
€ 72,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen