SMC ELECTRO PNEUMATIC REGULATEUR ITV1030-01F2N
Elektropneumatische regelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ITV1030-01F2N
Rubix:05286788
Fabrikant:01081058

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,05 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
Documenten
Productdetails : SMC ELECTRO PNEUMATIC REGULATEUR ITV1030-01F2N
Compact en lichtgewicht
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Vermogensopname: 4 W of minder
Communicatieversies: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, preset-ingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Vermogensopname: 4 W of minder
Communicatieversies: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, preset-ingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Drukbereik: 0.005 tot 0.9 MPa
•Maximaal debiet: 4000 l/min (ANR)
•Aansluitmaten: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Toepasbare fieldbus-protocollen: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 10 (200 L/min [ANR])
Drukbereik: 3 (0.005~0.5 MPa)
Voedingsspanning: 0 (24VDC)
Ingangssignaal: 0 (Stroomtype 4~20mADC
Vereist sourcing-type PLC-ingangsmodule):
Monitoruitgang: 1 (Analoog uitgang 1~5VDC)
Draadtype: F (G[PF])
Poortmaat: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessoire: Geen
Kabelconnector: N (zonder kabelconnector)
Drukweergave-eenheid: MPa
Opties: Geen
•Maximaal debiet: 4000 l/min (ANR)
•Aansluitmaten: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Toepasbare fieldbus-protocollen: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 10 (200 L/min [ANR])
Drukbereik: 3 (0.005~0.5 MPa)
Voedingsspanning: 0 (24VDC)
Ingangssignaal: 0 (Stroomtype 4~20mADC
Vereist sourcing-type PLC-ingangsmodule):
Monitoruitgang: 1 (Analoog uitgang 1~5VDC)
Draadtype: F (G[PF])
Poortmaat: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessoire: Geen
Kabelconnector: N (zonder kabelconnector)
Drukweergave-eenheid: MPa
Opties: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0,05 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Debiet | 9000 l/h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 322,41 excl. BTW
/ stuk
€ 390,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen