Referenties
Aventics:G651AR002GA00H0
Rubix:A0706476
Fabrikant:G651AR002GA00H0
EAN:3661475013109

Documenten
Productdetails : AVENTICS G651AR002GA00H0 G651AR002GA00H0
De AVENTICS 651 serie is een eenvoudig te installeren serie pneumatische filters, regelaars en smeertoestellen (FRL's) met de hoogste doorstroomsnelheden en de breedste temperatuurwaarden in de industrie. Deze FRL's zijn verkrijgbaar met poorten van 1/8 inch en 1/4 inch en zijn ideaal voor auto's en banden, verpakkingen, voeding en dranken en procestoepassingen die een uiterst betrouwbare werking en robuuste, modern ogende apparatuur vereisen.
Sterke punten
De hoogste stroomsnelheden in de branche verzekeren OEM's en onderhoudsmanagers dat hun luchtvoorbereidingsproducten de machineprestaties optimaliseren
Door de uitgebreide mogelijkheden voor hoge en lage temperaturen (-40° C tot 80° C) kunnen de FRL's worden gespecificeerd voor een breed scala aan toepassingen, inclusief toepassingen in veeleisende omgevingen
Nieuwe eindplaatflenzen van het spruitstuk stellen de onderhoudstechnicus in staat om het spruitstuk uit bedrijf te nemen zonder de leidingen los te koppelen
Gemakkelijk af te lezen meters aan de voorkant, Dit zijn de enige producten in hun soort die deze meters aanbieden op afsluitkleppen en slow-start/quick-exhaust kleppen
Optionele drukregelaar met terugstroomcontrole maakt plaatsing van de regelaar tussen de klep en de cilinder mogelijk, zodat lucht via de regelaar kan worden afgevoerd zonder schade of een kortere levensduur
Optionele geïntegreerde drukbereikindicatoren stellen de gebruiker in staat om de rood/groene kleurindicatoren eenvoudig in te stellen op het gewenste drukbereik.
Door de uitgebreide mogelijkheden voor hoge en lage temperaturen (-40° C tot 80° C) kunnen de FRL's worden gespecificeerd voor een breed scala aan toepassingen, inclusief toepassingen in veeleisende omgevingen
Nieuwe eindplaatflenzen van het spruitstuk stellen de onderhoudstechnicus in staat om het spruitstuk uit bedrijf te nemen zonder de leidingen los te koppelen
Gemakkelijk af te lezen meters aan de voorkant, Dit zijn de enige producten in hun soort die deze meters aanbieden op afsluitkleppen en slow-start/quick-exhaust kleppen
Optionele drukregelaar met terugstroomcontrole maakt plaatsing van de regelaar tussen de klep en de cilinder mogelijk, zodat lucht via de regelaar kan worden afgevoerd zonder schade of een kortere levensduur
Optionele geïntegreerde drukbereikindicatoren stellen de gebruiker in staat om de rood/groene kleurindicatoren eenvoudig in te stellen op het gewenste drukbereik.
Toepassingen
Industrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal | aluminium (huis);polyamide (voorplaat);nitril-butadieenrubber (afdichting) |
| Volumestroom | 2060 l/min |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,43 excl. BTW
/ stuk
€ 110,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
