FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS 535724

Filterreduceer MS4-LFR-1/4-D7

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS
Rubix:05121584
Fabrikant:535724
EAN:4052568169374
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS 535724

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS 535724


filterregelventiel MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS Maximale uitgangsdruk 12 bar, 40 µm-filter, met manometer, vergrendelbare regelkop, metalen reservoir, manuele condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=4, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht503,5 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Minimale bedrijfsdruk0,8 bar
Maximale bedrijfsdruk14 bar
Materiaalgegoten aluminium
Volumestroom1500 l/min
Filterfijnheid40 µm
Aansluiting 1g1/4
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 76,91 excl. BTW
/ stuk
€ 93,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen