FESTO DRUKREGELVENTIEL LR-1/2-D-DI-MAXI 192356
Drukregelventiel LR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LR-1/2-D-DI-MAXI
Rubix:05093370
Fabrikant:192356
EAN:4052568150921

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL LR-1/2-D-DI-MAXI 192356
Drukregelventiel LR-1/2-D-DI-MAXI direct gestuurde regelaar, werkdruk tot 12 bar. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=direct gestuurd membraanregelventiel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1565,1 g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,55 excl. BTW
/ stuk
€ 223,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen