FESTO DRUKREGELVENTIEL LRS-1/2-D-MAXI 194658

Drukreduceer LRS-1/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LRS-1/2-D-MAXI
Rubix:05093525
Fabrikant:194658
EAN:4052568153946
FESTO DRUKREGELVENTIEL LRS-1/2-D-MAXI 194658

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL LRS-1/2-D-MAXI 194658


Drukregelventiel LRS-1/2-D-MAXI met vergrendelbare regelkop, werkdruk tot 12 bar. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met geïntegreerd slot, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=voorgestuurd zuigerregelventiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1369,3 g
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811019
426,83 excl. BTW
/ stuk
516,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen