FESTO VERSCHILDRUKREGELVENTIEL LRLL-3/8-QS-10 153507

Drukregelventiel LRLL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LRLL-3/8-QS-10
Rubix:05103435
Fabrikant:153507
EAN:4052568070823
FESTO VERSCHILDRUKREGELVENTIEL LRLL-3/8-QS-10 153507

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk6 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERSCHILDRUKREGELVENTIEL LRLL-3/8-QS-10 153507


Differentiaaldrukregelventiel LRLL-3/8-QS-10 zonder manometer, met uitwendige schroefdraad en QS-insteekkoppeling. Regelfunctie=(* Differentiaaldruk constant, * met keerstroomgedrag), Pneumatische aansluiting 1=G3/8, Pneumatische aansluiting 2=QS-10, Soort bevestiging=inschroefbaar, Nominaal debiet open=456 l/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht72,55 g
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk6 bar
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84811099
50,68 excl. BTW
/ stuk
61,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen