FESTO DRUKREGELVENTIEL MS6-LR-1/2-D7-AS 529993
Drukregelventiel MS6
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-LR-1/2-D7-AS
Rubix:05120776
Fabrikant:529993
EAN:4052568015749

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL MS6-LR-1/2-D7-AS 529993
Drukregelventiel MS6-LR-1/2-D7-AS 12 bar maximale uitgangsdruk, met manometer, vergrendelbare regelaarkop, stroomrichting: van links naar rechts. Grootte=6, Serie=MS, Aandrijvingsslot=(* draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, vergrendelbaar), Bevestigingspositie=willekeurig, Ontwerpstructuur=rechtstreeks aangestuurde membraanregelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 195x80x103 mm |
| Logistiek gewicht | 890,7 g |
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Omvang mantel | 6 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,72 excl. BTW
/ stuk
€ 61,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden