FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4P-S1C1 575243
Drukregelventiel VPPM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4P-S1C1
Rubix:05129106
Fabrikant:575243
EAN:4052568223830

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4P-S1C1 575243
proportioneel drukregelventiel VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4P-S1C1 Nominale breedte beluchting=12 mm, Nominale breedte ontluchting=12 mm, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig
Proportional pressure regulator VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4P-S1C1 575243
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2257,8 g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 84811099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.046,74 excl. BTW
/ stuk
€ 1.266,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen