SMC DRUKREGELAAR AR30-F02-D

Regelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AR30-F02-D
Rubix:A0727539
Fabrikant:02027789
SMC DRUKREGELAAR AR30-F02-D

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRUKREGELAAR AR30-F02-D


Kosteneffectief en fraai van uiterlijk bieden de AR-regelaars verschillende drukbereikinstellingen om aan de meeste toepassingen te voldoen. De vergrendelbare afstelnop voorkomt dat de instelling per ongeluk wordt gewijzigd. Het modulaire ontwerp van de AR-serie kan worden gekoppeld aan andere luchtvoorbereidingsapparatuur van SMC.

Sterke punten

•Modulaire regelaar
Optioneel ingebouwde drukmeter
Beschikbaar met ingebouwd terugstroommechanisme
Knop gemaakt van ozonbestendig rubbermateriaal (HNBR)
Verbeterde ontlastingsgevoeligheid

Toepassingen

Maritieme omgevingen;Spatwaterzone in diverse processen;Schoonspuiten in voedingsmiddelenfabrieken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Debiet1200000 l/h
23,53 excl. BTW
/ stuk
28,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen