Referenties
Festo:PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1
Rubix:05131992
Fabrikant:1709213
EAN:4052568264048

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1 1709213
PREL-186-HP3-A4-A-40CFX& EL DRUKREG.VENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 50 bar |
| Materiaal | geanodiseerd aluminium (behuizing en onderdeksel); veerstaal (veer) |
| Debiet | 16920 l/h |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Versteltype | elektrische instelling (4-20 ma) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.025,87 excl. BTW
/ stuk
€ 14.551,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen