Referenties
Festo:VEAB-B-26-D7-F-V1-1R1
Rubix:05115353
Fabrikant:8046267
EAN:4052568294472

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VEAB-B-26-D7-F-V1-1R1 8046267
VEAB-B-26-D7-F-V1-1R1 PROP.DRUKREG.VE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Materiaal | pa-versterkt (behuizing); afdichtingen nbr |
| Debiet | 1 l/h |
| Versteltype | directe aansturing (elektrisch); mechanische veer als reset |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 391,77 excl. BTW
/ stuk
€ 474,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen