Referenties
Festo:VPPL-3Q-3-0L20H-A4-A-S1-2
Rubix:05110671
Fabrikant:1635990
EAN:4052568263843

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPL-3Q-3-0L20H-A4-A-S1-2 1635990
VPPL-3Q-3-0L20H-A4-A-S1& PROP.DRUKREG.VE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Materiaal | geanodiseerd gesmeed aluminiumlegering (intern: rvs, messing en aluminium) |
| Debiet | 16920 l/h |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Versteltype | mechanische veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.324,16 excl. BTW
/ stuk
€ 2.812,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen