Referenties
Festo:VPPL-3Q-3-Z-0L20H-A4-A-S1-4
Rubix:05110673
Fabrikant:1635991
EAN:4052568263850

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPL-3Q-3-Z-0L20H-A4-A-S1-4 1635991
VPPL-3Q-3-Z-0L20H-A4-A-& PROP.DRUKREG.VE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Materiaal | geanodiseerde aluminiumlegering (huis) |
| Debiet | 16920 l/h |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Versteltype | elektrisch (direct gestuurd zuigerregelventiel; mechanische veerretour) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.324,16 excl. BTW
/ stuk
€ 2.812,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen