SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE35-R-65-MLA

Drukschakelaar ISE35

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ISE35-R-65-MLA
Rubix:05277500
Fabrikant:ISE35-R-65-MLA
SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE35-R-65-MLA
Technische samenvatting
Typedigitale drukschakelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE35-R-65-MLA


Digitale Drukschakelaar, Ingebouwd drukreduceer
•Digital Pressure Switch. Built-in Regulator.
•Applicable series: AC /AR /AW /ARM /ARP.
•Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
•Display pressure range: -0.1 to 1 MPa.
•Repeatability: ±1 % F.S.
•Wiring entry: Top / Bottom.

Electrical Entry: R (Wiring Top Entry)
Output: 65 (PNP Output)
Display Unit: M (Fixed SI Unit, MPa)
Option 1: L [Lead Wire w/Connector (Lead Wire Length 2m)]
Option 2: A (AR/AW Series Mounting Kit)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht113 g
Typedigitale drukschakelaar
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
88,85 excl. BTW
/ stuk
107,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen